GIPY 3.00-1.50 IC1017 Enostranski precizni rezalni vložki (polni radius) z ostrim rezalnim robom za oblikovanje visoko toplotno odpornih zlitin

Št. art.: 3469871
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
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
Številka izdelka 3469871
EAN/GTIN 7291075589993
Številka proizvajalca 3469871

Opis

Opis:

Rezanje/vrtanje Rezalni vložki, širina reza (CW) 3 mm

Lastnosti:

  • Oblikovnik za špane Y
  • Glavni prosti kot (AN): 7 stopinj
  • Radius kota (RE): 1,5 mm
  • Širina reza (CW): 3 mm
  • Dolžina rezilnega vložka (INSL): 15,3 mm
  • Dmin odcepljanja 70 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun