Klasične klešče za varovalne obročke s tehnologijo MagicTips® za zunanje obroče (gredi) z ravno obliko A 0, 140 mm

Št. art.: 34698
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34698
EAN/GTIN 4010995346980
Številka proizvajalca 34698
L-število L60070 1823
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Znižuje vaše stroške: Preprečuje škodo zaradi izgubljenih obročkov na delovnem območju
  • Varčuje s časom: Varen in trden oprijem obročkov
  • DIN ISO 5254

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • Tip: A 0
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • delovna dolžina (mm): 140 mm
  • delovna dolžina (palci): 5 1/2″
  • Zunanja min zaskočnik (mm): 7 mm
  • zaskočnik zunanji max (mm): 10 mm
  • zaskočnik zunaj min – max (mm): 7 – 10
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne