Tyrolit brusni trn keramični 52B 18x30-6x40 A PREMIUM jeklo

Št. art.: 34691336
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
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
Številka izdelka 34691336
EAN/GTIN 9009013087368
Številka proizvajalca 34691336
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

  • Visoko zmogljivi brusni svedri za odstranjevanje ostrih robov, faziranje in zaokroževanje robov na različnih vrstah jekla.
  • Primerno za vse običajne ravne brusilnike.

Lastnosti:

  • Največja delovna hitrost: 35 m/s.
  • Specifikacija: 88A V38
  • Mere: D x T - S x L = 18 x 30 - 6 x 40

Prednosti:

  • Ponuja optimalno ravnovesje med zmogljivostjo vpenjanja in kakovostjo površine, ki jo je treba doseči
  • Posebej primerne za težko dostopna mesta
  • Idealno za nelegirana jekla zaradi keramične vezi z rožnatim aluminijevim oksidom

Uporaba:

  • zrnavost 24-46 za grobo brušenje
  • zrnavost 60-90 za fino brušenje
  • Upoštevajte različne stopnje trdote glede na specifikacijo:

    O: za visoko agresivnost

    P: Univerzalna uporaba
  • Upoštevajte največjo delovno hitrost 50 m/s

Material:

  • Jeklo

Primerno za:

  • Premi brusilnik

Opomba:

  • Za zahtevna dela na jeklih različnih kakovosti, kot so odstranjevanje ostrin, faziranje in lomljenje robov.