Tyrolit brusilni disk 178x4x22,23 mm ZA24S PREMIUM litina

Št. art.: 34677713
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34677713
EAN/GTIN 9009013071800
Številka proizvajalca 34677713
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

  • Visoko zmogljiva brusna plošča za najzahtevnejše aplikacije na litini z lamelastim grafitom (GJL) in sferični litini (GJS).
  • Optimizirano za visokofrekvenčne in pnevmatske turbinske kotne brusilnike.

Lastnosti:

  • Največja delovna hitrost: 80 m/s.
  • Specifikacija: ZA 24 S- BFP
  • Mere: D x Š x V = 178 x 4 x 22,23

Prednosti:

  • Najvišja stopnja odstranjevanja materiala zaradi visokokakovostnega cirkonijevega aluminijevega oksida
  • Vezivo, posebej prilagojeno litemu železu, omogoča najdaljšo življenjsko dobo
  • Odsekovanje robov je zmanjšano na minimum

Uporaba:

  • Optimizirano za visokofrekvenčne in zračne turbinske kotne brusilnike
  • HARD (S): Specialist za odstranjevanje oblog za najdaljšo življenjsko dobo orodja
  • SREDNJE (R): Univerzalni tip z večjim delovnim udobjem
  • SOFT (P): Neprekosljivo udobje in največja agresivnost / primeren tudi za odstranjevanje ulite kože in brušenje
  • Debelina 4 mm za obodno brušenje (samo HARD in MEDIUM) / debelina 7 mm za grobo brušenje

Material:

  • Litina

Primerno za:

  • Kotni brusilnik

Opomba:

  • Za najzahtevnejše aplikacije na litini z lamelnim grafitom (GJL) in litini s sferoidnim grafitom (GJS), tako za površinsko brušenje kot tudi za odstranjevanje ostružkov in fetanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico