Tyrolit lamelna plošča, ukrivljena 125x22,23 mm ZA60 BASIC jeklo/inox

Št. art.: 34659315
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 34659315
EAN/GTIN 9009013069081
Številka proizvajalca 34659315
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • BASIC

Opis:

  • Orodje za brušenje jekla in nerjavečega jekla.
  • Primerno za vse običajne kotne brusilnike.

Lastnosti:

  • Največja delovna hitrost: 80 m/s.
  • Specifikacija: ZA60-325
  • Mere: D x V = 125 x 22,23

Prednosti:

  • Daljša življenjska doba zaradi nove zasnove s 30 % več linijami
  • Dobro odstranjevanje specifičnega materiala
  • Učinkovitost in trajnost po privlačni ceni

Uporaba:

  • Zrnatost 40/60 za visoko stopnjo odstranjevanja materiala
  • zrnavost 80/120 za fino obdelavo

Material:

  • Jeklo/nerjavno jeklo

Primerno za:

  • Kotni brusilnik

Opomba:

  • Ti lamelni diski so odlični za hitro in natančno uporabo na jeklu in nerjavnem jeklu.