XNMU 090408-PNTN IC810 Kvadratni obračalni rezalni vložki s 4 desnimi in 4 levimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3464819
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3464819
EAN/GTIN 7291075593396
Številka proizvajalca 3464819

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, maksimalna dolžina reza (APMX) 8,2 mm, debelina rezilnega vložka (S) 5,95 mm

Lastnosti:

  • Radius kota (RE): 0,8 mm
  • Smer (HAND): Nevtralno
  • Efektivna dolžina rezalne kante (LE): 7,5 mm
  • Največja dolžina reza (APMX): 8,2 mm
  • Rezalni vložek za zaprti kot (EPSR): 90 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (S): 5,95 mm
  • maksimalni posuv fz max 0,15 mm/zob
  • minimalni posuv fz min 0,05 mm/zob
  • Število rezilnih robov 8