ECA-B-3 20-38C20R3-104 IC08 Karbidna rezalna glava za obdelavo aluminija s 3 rezili in 45° spiralnim kotom

Št. art.: 3464795
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3464795
EAN/GTIN 7291075590449
Številka proizvajalca 3464795

Opis

Opis:

VHM-kotni rezkar, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer rezila (DC) 20 mm, maksimalna dolžina rezila (APMX) 38 mm, število rezil (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 104 mm, vpetje okroglo, vpetje okroglo

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 20 mm
  • Lastnosti hladilne tekočine (CSP): Zunanji
  • Radius kota (RE): 3 mm
  • Premer rezanja (DC): 20 mm
  • Največja dolžina reza (APMX): 38 mm
  • Število rezil (NOF): 3
  • Kot vrtenja (FHA): 45 stopinj
  • maksimalni posuv fz max 0,13 mm/zob
  • minimalni posuv fz min 0,05 mm/zob
  • Celotna dolžina (OAL): 104 mm
  • Največji naklon rampe (RMPX): 5 stopinj
  • Snemalna glava Round