ECA-B-3 12-25C12R2.5-83 IC08 Polno karbidna rezalna glava za obdelavo aluminija s 3 rezili in 45° spiralnim kotom

Št. art.: 3464784
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3464784
EAN/GTIN 7291075590333
Številka proizvajalca 3464784

Opis

Opis:

VHM-kotni rezkar, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 12 mm, premer rezila (DC) 12 mm, maksimalna dolžina rezila (APMX) 25 mm, število rezil (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 83 mm, vpetje okroglo, vpetje okroglo

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 12 mm
  • Lastnosti hladilne tekočine (CSP): Zunanji
  • Radius kota (RE): 2,5 mm
  • Premer rezanja (DC): 12 mm
  • Največja dolžina reza (APMX): 25 mm
  • Število rezil (NOF): 3
  • Kot vrtenja (FHA): 45 stopinj
  • maksimalni posuv fz max 0,11 mm/zob
  • minimalni posuv fz min 0,04 mm/zob
  • Celotna dolžina (OAL): 83 mm
  • Največji naklon rampe (RMPX): 5 stopinj
  • Snemalna glava Round