Tyrolit brusilni disk 150x7x22,23 mm ZA24R PREMIUM litina

Št. art.: 34646710
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
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
Številka izdelka 34646710
EAN/GTIN 9009013068220
Številka proizvajalca 34646710
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

  • Visoko zmogljiva brusna plošča za najzahtevnejše aplikacije na litini z lamelastim grafitom (GJL) in sferični litini (GJS).
  • Optimizirano za visokofrekvenčne in pnevmatske turbinske kotne brusilnike.

Lastnosti:

  • Največja delovna hitrost: 80 m/s.
  • Specifikacija: ZA 24 R- BFP
  • Mere: D x Š x V = 150 x 7 x 22,23

Prednosti:

  • Najvišja stopnja odstranjevanja materiala zaradi visokokakovostnega cirkonijevega aluminijevega oksida
  • Vezivo, posebej prilagojeno litemu železu, omogoča najdaljšo življenjsko dobo
  • Odsekovanje robov je zmanjšano na minimum

Uporaba:

  • Optimizirano za visokofrekvenčne in zračne turbinske kotne brusilnike
  • HARD (S): Specialist za odstranjevanje oblog za najdaljšo življenjsko dobo orodja
  • SREDNJE (R): Univerzalni tip z večjim delovnim udobjem
  • SOFT (P): Neprekosljivo udobje in največja agresivnost / primeren tudi za odstranjevanje ulite kože in brušenje
  • Debelina 4 mm za obodno brušenje (samo HARD in MEDIUM) / debelina 7 mm za grobo brušenje

Material:

  • Litina

Primerno za:

  • Kotni brusilnik

Opomba:

  • Za najzahtevnejše aplikacije na litini z lamelnim grafitom (GJL) in litini s sferoidnim grafitom (GJS), tako za površinsko brušenje kot tudi za odstranjevanje ostružkov in fetanje