Stranski rezalnik švedski model

Št. art.: 3463532
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 3463532
EAN/GTIN 4010886976159
Številka proizvajalca 3463532
L-število L60160 6485
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Zasnova po DIN ISO 5749
  • s tanko glavo, idealna za tesne prostore
  • induktivno utrjeni natančni rezalni robovi, trdota rezanja 63 - 65 HRC
  • GEDORE posebno kaljeno jeklo, kovano, oljeno in kaljeno Verzija JC = kromirano, s 2-komponentnimi oprijemalnimi
  • rokavi
  • različica TL = jekleno siva, z modrimi oblikovanimi protizdrsnimi ročaji različica TC = kromirano, z modro oblikovanim
  • plastičnim premazom

Lastnosti:

  • Izvedba brez iskrenja: Brez
  • Faza: s
  • Vrste sklepov: vstavljen spoj
  • Skupna širina [mm]: 51 mm
  • Skupna višina [mm]: 12 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 140 mm
  • Zasnova ročaja: potopno izolirano
  • Barva ročaja: Modra barva
  • Postopek kaljenja: Indukcijsko utrjena
  • Širina glave 1 [mm]: 18,5 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 18,5 mm
  • Debelina glave T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: kaljeno jeklo
  • z rezalnim robom: Da
  • Neto teža [kg]: 0,129 kg
  • Standard: DIN ISO 5749
  • Površinska obdelava: kromirano
  • Oblika rezalnega roba: s faseto
  • Trdota rezalnega roba: 63 - 65 HRC
  • Dolžina rezalnega roba [mm]: 18 mm
  • Vrednosti rezanja: Mehka žica: 4 mm / 6 AWG; srednje trda žica: 2,5 mm / 10 AWG; trda žica: 1,8 mm / 13 AWG