TGTBQ 20R-D82-JHP-ECD-MC Napenjalni vpenjalni vložki za nosilce rezil TANG-F-GRIP (TGAQ-ECD) za izrezovanje in vrezovanje z usmerjenim hlajenjem

Št. art.: 3463205
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3463205
EAN/GTIN 7291075583571
Številka proizvajalca 3463205

Opis

Opis:

Rezalni držalo orodja, skupna višina (OAH) 64 mm, skupna dolžina (OAL) 128 mm

Lastnosti:

  • Smer (HAND): Desna roka
  • Skupna višina (OAH): 64 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 128 mm
  • Višina gredi (H): 20 mm
  • Širina stebla (B): 26,5 mm
  • Dolžina sestava orodja (LTA): 128 mm
  • Premer reza (CUTDIA): 82 mm