TPHN M-5X0.8-W HS HSS ročni navojni sveder za metrične ISO grobe navoje DIN 13

Št. art.: 3460726
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3460726
EAN/GTIN 7291075586237
Številka proizvajalca 3460726
L-število L23910 109079

Opis

Opis:

Komplet navojnih svedrov, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 6 mm, velikost navoja (TDZ) M5, korak navoja (TP) 0,8 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 6 mm
  • Število rezil (NOF): 3
  • Celotna dolžina (OAL): 50 mm
  • Standard DIN 352
  • Dolžina navojnega dela (THL): 16 mm
  • Premer navoja (TDZ): M5
  • Korak navoja (TP): 0,8 mm