TPHN M-8X1.25-W HS HSS ročni navojni sveder za metrične ISO grobe navoje DIN 13

Št. art.: 3460724
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3460724
EAN/GTIN 7291075586213
Številka proizvajalca 3460724
L-število L23910 108984

Opis

Opis:

Komplet navojnih svedrov, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 6 mm, velikost navoja (TDZ) M8, korak navoja (TP) 1,25 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 6 mm
  • Število rezil (NOF): 3
  • Celotna dolžina (OAL): 63 mm
  • Standard DIN 352
  • Dolžina navojnega dela (THL): 18 mm
  • Premer navoja (TDZ): M8
  • Korak navoja (TP): 1,25 mm