TPHN M-12X1.75-W HS HSS ročni navojni sveder za metrične ISO grobe navoje DIN 13

Št. art.: 3460722
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3460722
EAN/GTIN 7291075586190
Številka proizvajalca 3460722

Opis

Opis:

Komplet navojnih svedrov, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 9 mm, velikost navoja (TDZ) M12, korak navoja (TP) 1,75 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 9 mm
  • Število rezil (NOF): 3
  • Celotna dolžina (OAL): 75 mm
  • Standard DIN 352
  • Dolžina navojnega dela (THL): 28 mm
  • Premer navoja (TDZ): M12
  • Korak navoja (TP): 1,75 mm