TPSN UNC #12-24-M HE HSSE 5 % Co spiralni navojni svedri, grobi navoj za široko paleto materialov

Št. art.: 3460685
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3460685
EAN/GTIN 7291075589092
Številka proizvajalca 3460685

Opis

Opis:

Navojni sveder s spiralno utorbo, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 80 mm, velikost navoja (TDZ) UNC št. 12, navoj na palec (TPI) 24, uporabna dolžina (LU) 30 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 6 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 4,9 mm
  • Število rezil (NOF): 3
  • Celotna dolžina (OAL): 80 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL): 16 mm
  • Premer navoja (TDZ): UNC No.12
  • Navojev na palec (TPI): 24
  • Koristna dolžina (LU): 30 mm