TPSN UNC 5/16-18-M HE HSSE 5 % Co spiralni navojni svedri, grobi navoj za široko paleto materialov

Št. art.: 3460683
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3460683
EAN/GTIN 7291075589078
Številka proizvajalca 3460683

Opis

Opis:

Vrtalnik z navojem, spiralno utorjen, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 90 mm, velikost navoja (TDZ) UNC 5/16, navoj na palec (TPI) 18, uporabna dolžina (LU) 35 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 8 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 6,2 mm
  • Število rezil (NOF): 3
  • Celotna dolžina (OAL): 90 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL): 18 mm
  • Premer navoja (TDZ): UNC 5/16
  • Navojev na palec (TPI): 18
  • Koristna dolžina (LU): 35 mm