TPGN UNC #6-32-M HE HSSE 5 % Co Gun Point navojni sveder – enotni grobi navoj za veliko število materialov.

Št. art.: 3460611
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3460611
EAN/GTIN 7291075587104
Številka proizvajalca 3460611

Opis

Opis:

Navojni sveder z ravnim žlebom, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 56 mm, velikost navoja (TDZ) UNC št. 6, navoj na palec (TPI) 32, uporabna dolžina (LU) 20 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 4 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 3 mm
  • Število rezil (NOF): 3
  • Celotna dolžina (OAL): 56 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL): 10 mm
  • Premer navoja (TDZ): UNC No.6
  • Navojev na palec (TPI): 32
  • Koristna dolžina (LU): 20 mm