TPGN UNF #4-48-M HE HSSE 5 % spiralni navojni svedri – enotni fini navoji, za široko paleto materialov.

Št. art.: 3460604
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3460604
EAN/GTIN 7291075587449
Številka proizvajalca 3460604

Opis

Opis:

Navojni sveder z ravnim žlebom, premer vpetja na strani stroja (DCONMS) 3,5 mm, skupna dolžina (OAL) 56 mm, velikost navoja (TDZ) UNF št. 4, navoj na palec (TPI) 48, uporabna dolžina (LU) 18 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 3,5 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 2,7 mm
  • Število rezil (NOF): 2
  • Celotna dolžina (OAL): 56 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL): 8 mm
  • Premer navoja (TDZ): UNF No.4
  • Navojev na palec (TPI): 48
  • Koristna dolžina (LU): 18 mm