TPGN UNF 3/8-24-M HE HSSE 5 % spiralni navojni svedri – enotni fini navoji, za široko paleto materialov.

Št. art.: 3460596
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3460596
EAN/GTIN 7291075587364
Številka proizvajalca 3460596

Opis

Opis:

Navojni sveder z ravnim žlebom, premer vpetja na strani stroja (DCONMS) 10 mm, skupna dolžina (OAL) 90 mm, velikost navoja (TDZ) UNF 3/8, navoj na palec (TPI) 24, uporabna dolžina (LU) 39 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 10 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 8 mm
  • Število rezil (NOF): 3
  • Celotna dolžina (OAL): 90 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL): 18 mm
  • Premer navoja (TDZ): UNF 3/8
  • Navojev na palec (TPI): 24
  • Koristna dolžina (LU): 39 mm