TPGN MF-4X0.5-M HE DIN 13 HSSE 5 % Gun Point navojni sveder – ISO-metrični fin navoj za široko paleto materialov

Št. art.: 3460556
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3460556
EAN/GTIN 7291075586640
Številka proizvajalca 3460556

Opis

Opis:

Navojni sveder z ravnim žlebom, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm, velikost navoja (TDZ) MF4, naklon navoja (TP) 0,5 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 2,8 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 2,1 mm
  • Število rezil (NOF): 3
  • Celotna dolžina (OAL): 63 mm
  • Standard DIN 374
  • Dolžina navojnega dela (THL): 10 mm
  • Premer navoja (TDZ): MF4
  • Tip navoja (THFT): M60
  • Korak navoja (TP): 0,5 mm