TPFN M-10X1.5-F HETI HSSE 5 % hladno oblikovani navojni svedri – ISO-metrični grobi navoj, v skladu z DIN 13.

Št. art.: 3460543
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3460543
EAN/GTIN 7291075596311
Številka proizvajalca 3460543

Opis

Opis:

Navojni oblikovalnik, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 10 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, velikost premera navoja (TDZ) M10, korak navoja (TP) 1,5 mm, uporabna dolžina (LU) 39 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 10 mm
  • Število rezil (NOF): 5
  • Celotna dolžina (OAL): 100 mm
  • Standardni navojni sveder DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL): 20 mm
  • Premer navoja (TDZ): M10
  • Korak navoja (TP): 1,5 mm
  • Koristna dolžina (LU): 39 mm