TPFN M-6X1.0-F PMTI PM hladno oblikovani navojni svedri – ISO-metrični grobi navoj, v skladu z DIN 13.

Št. art.: 3460542
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3460542
EAN/GTIN 7291075586466
Številka proizvajalca 3460542

Opis

Opis:

Navojni sveder z ravnim žlebom, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 80 mm, velikost navoja (TDZ) M6, korak navoja (TP) 1 mm, uporabna dolžina (LU) 30 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 6 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 4,9 mm
  • Število rezil (NOF): 5
  • Celotna dolžina (OAL): 80 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL): 16 mm
  • Premer navoja (TDZ): M6
  • Korak navoja (TP): 1 mm
  • Koristna dolžina (LU): 30 mm