TPSN M-4X0,7-H HETC HSS desni 40° strojni navojnik s spiralno izvrtino za metrične ISO grobe navoje DIN 13, za obdelavo visoko toplotno odpornih zlitin

Št. art.: 3460526
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3460526
EAN/GTIN 7291075584554
Številka proizvajalca 3460526

Opis

Opis:

Navojni sveder s spiralno utorbo, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 4,5 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm, velikost navoja (TDZ) M4, korak navoja (TP) 0,7 mm, uporabna dolžina (LU) 21 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 4,5 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 3,4 mm
  • Število rezil (NOF): 3
  • Celotna dolžina (OAL): 63 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL): 8 mm
  • Premer navoja (TDZ): M4
  • Korak navoja (TP): 0,7 mm
  • Koristna dolžina (LU): 21 mm