TPSN UNF #10-32-M HETI spiralni HSSW 5 % navojni svedri z enotnimi finimi navoji za široko paleto materialov.

Št. art.: 3460514
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3460514
EAN/GTIN 7291075589306
Številka proizvajalca 3460514

Opis

Opis:

Navojni sveder s spiralno utorbo, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 70 mm, velikost navoja (TDZ) UNF št. 10, navoj na palec (TPI) 32, uporabna dolžina (LU) 25 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 6 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 4,9 mm
  • Število rezil (NOF): 3
  • Celotna dolžina (OAL): 70 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL): 12 mm
  • Premer navoja (TDZ): UNF No.10
  • Navojev na palec (TPI): 32
  • Koristna dolžina (LU): 25 mm