TPSN UNC #8-32-M HETI HSSE 5 % Co spiralni navojni svedri, grobi navoj za široko paleto materialov

Št. art.: 3460513
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3460513
EAN/GTIN 7291075588989
Številka proizvajalca 3460513

Opis

Opis:

Vrtalnik z navojem, spiralno utorjen, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 4,5 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm, velikost navoja (TDZ) UNC št. 8, navoj na palec (TPI) 32, uporabna dolžina (LU) 21 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 4,5 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 3,4 mm
  • Število rezil (NOF): 3
  • Celotna dolžina (OAL): 63 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL): 12 mm
  • Premer navoja (TDZ): UNC No.8
  • Navojev na palec (TPI): 32
  • Koristna dolžina (LU): 21 mm