TPSN M-2X0,4-M HETI DIN 13 HSSW 5 % Co spiralni navojni sveder ISO-metrični grobi navoj za široko paleto materialov

Št. art.: 3460510
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3460510
EAN/GTIN 7291075588293
Številka proizvajalca 3460510

Opis

Opis:

Navojni sveder s spiralno utorbo, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 45 mm, velikost navoja (TDZ) M2, korak navoja (TP) 0,4 mm, uporabna dolžina (LU) 10 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 2,8 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 2,1 mm
  • Število rezil (NOF): 3
  • Celotna dolžina (OAL): 45 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL): 6 mm
  • Premer navoja (TDZ): M2
  • Korak navoja (TP): 0,4 mm
  • Koristna dolžina (LU): 10 mm