TPSN M-8X1,25-M HETI DIN 13 HSSW 5 % Co spiralni navojni sveder ISO-metrični grobi navoj za široko paleto materialov

Št. art.: 3460504
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3460504
EAN/GTIN 7291075588231
Številka proizvajalca 3460504

Opis

Opis:

Navojni sveder s spiralno utorbo, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 90 mm, velikost navoja (TDZ) M8, korak navoja (TP) 1,25 mm, uporabna dolžina (LU) 35 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 8 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 6,2 mm
  • Število rezil (NOF): 3
  • Celotna dolžina (OAL): 90 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL): 15 mm
  • Premer navoja (TDZ): M8
  • Korak navoja (TP): 1,25 mm
  • Koristna dolžina (LU): 35 mm