TPSN UNC 1/4-20-M HETI HSSE 5 % Co spiralni navojni svedri, grobi navoj za široko paleto materialov

Št. art.: 3460502
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3460502
EAN/GTIN 7291075588958
Številka proizvajalca 3460502

Opis

Opis:

Vrtalnik z navojem, spiralno utorjen, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 7 mm, skupna dolžina (OAL) 80 mm, velikost navoja (TDZ) UNC 1/4, navoj na palec (TPI) 20, uporabna dolžina (LU) 30 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 7 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 5,5 mm
  • Število rezil (NOF): 3
  • Celotna dolžina (OAL): 80 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL): 16 mm
  • Premer navoja (TDZ): UNC 1/4
  • Navojev na palec (TPI): 20
  • Koristna dolžina (LU): 30 mm