TPSN UNF #8-36-M HETI spiralni HSSW 5 % navojni svedri z enotnimi finimi navoji za široko paleto materialov.

Št. art.: 3460496
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3460496
EAN/GTIN 7291075589269
Številka proizvajalca 3460496

Opis

Opis:

Navojni sveder s spiralno utorom, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 4,5 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm, velikost navoja (TDZ) UNF št. 8, navoj na palec (TPI) 36, uporabna dolžina (LU) 21 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 4,5 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 3,4 mm
  • Število rezil (NOF): 3
  • Celotna dolžina (OAL): 63 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL): 12 mm
  • Premer navoja (TDZ): UNF No.8
  • Navojev na palec (TPI): 36
  • Koristna dolžina (LU): 21 mm