TPSN M-4X0.7-A HEDLC DIN 13 HSS 40° spiralni 40° navojni sveder za ISO-metrične grobe navoje za aluminij in aluminijeve zlitine

Št. art.: 3460483
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3460483
EAN/GTIN 7291075589566
Številka proizvajalca 3460483

Opis

Opis:

Navojni sveder s spiralno utorbo, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 4,5 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm, velikost navoja (TDZ) M4, korak navoja (TP) 0,7 mm, uporabna dolžina (LU) 21 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 4,5 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 3,4 mm
  • Število rezil (NOF): 3
  • Celotna dolžina (OAL): 63 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL): 8 mm
  • Premer navoja (TDZ): M4
  • Korak navoja (TP): 0,7 mm
  • Koristna dolžina (LU): 21 mm