TPSTN M-5X0,8-G-F PMTA PM strojni navojnik z ravnim žlebom – metrični ISO grobi navoj po DIN 13 za sivo litino.

Št. art.: 3460468
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3460468
EAN/GTIN 7291075596236
Številka proizvajalca 3460468

Opis

Opis:

Navojni sveder z ravnim žlebom, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 70 mm, velikost navoja (TDZ) M5, korak navoja (TP) 0,8 mm, uporabna dolžina (LU) 25 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 6 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 4,9 mm
  • Število rezil (NOF): 4
  • Celotna dolžina (OAL): 70 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL): 14 mm
  • Premer navoja (TDZ): M5
  • Korak navoja (TP): 0,8 mm
  • Koristna dolžina (LU): 25 mm