TPSTN M-8X1,25-G-F PMTA PM strojni navojnik z ravnim žlebom – metrični ISO grobi navoj po DIN 13 za sivo litino.

Št. art.: 3460466
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3460466
EAN/GTIN 7291075596212
Številka proizvajalca 3460466

Opis

Opis:

Navojni sveder z ravnim žlebom, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 90 mm, velikost navoja (TDZ) M8, korak navoja (TP) 1,25 mm, uporabna dolžina (LU) 35 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 8 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 6,2 mm
  • Število rezil (NOF): 4
  • Celotna dolžina (OAL): 90 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL): 18 mm
  • Premer navoja (TDZ): M8
  • Korak navoja (TP): 1,25 mm
  • Koristna dolžina (LU): 35 mm