TPSN M-10X1.5-S PMTC PM 40° spiralni navojni svedri v desni izvedbi – ISO-metrični grobi navoji, po DIN 13 za obdelavo nerjavečega jekla

Št. art.: 3460451
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3460451
EAN/GTIN 7291075587814
Številka proizvajalca 3460451

Opis

Opis:

Navojni sveder s spiralno utorbo, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 10 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, velikost navoja (TDZ) M10, korak navoja (TP) 1,5 mm, uporabna dolžina (LU) 39 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 10 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 8 mm
  • Število rezil (NOF): 3
  • Celotna dolžina (OAL): 100 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL): 18 mm
  • Premer navoja (TDZ): M10
  • Korak navoja (TP): 1,5 mm
  • Koristna dolžina (LU): 39 mm