TPFN MF-12X1.5-F PMTC PM-vrtalnik za hladno oblikovanje - ISO-metrični fini navoj po DIN 13

Št. art.: 3460414
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3460414
EAN/GTIN 7291075589702
Številka proizvajalca 3460414

Opis

Opis:

Navojni sveder z ravnim žlebom, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 9 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, velikost navoja (TDZ) MF12, naklon navoja (TP) 1,5 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 9 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 7 mm
  • Število rezil (NOF): 6
  • Celotna dolžina (OAL): 100 mm
  • Standard DIN 374
  • Dolžina navojnega dela (THL): 18 mm
  • Premer navoja (TDZ): MF12
  • Tip navoja (THFT): M60
  • Korak navoja (TP): 1,5 mm