TPFN MF-10X1.0-F PMTC PM-vrtalnik za hladno oblikovanje - ISO-metrični fini navoj po DIN 13

Št. art.: 3460399
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3460399
EAN/GTIN 7291075589603
Številka proizvajalca 3460399

Opis

Opis:

Navojni sveder z ravnim žlebom, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 7 mm, skupna dolžina (OAL) 90 mm, velikost navoja (TDZ) MF10, naklon navoja (TP) 1 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 7 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 5,5 mm
  • Število rezil (NOF): 5
  • Celotna dolžina (OAL): 90 mm
  • Standard DIN 374
  • Dolžina navojnega dela (THL): 18 mm
  • Premer navoja (TDZ): MF10
  • Tip navoja (THFT): M60
  • Korak navoja (TP): 1 mm