TPSN M-16X2.0-G HETA HSS ravni navojni sveder – ISO-metrski grobi navoj, po DIN 13, za sivo litino.

Št. art.: 3460372
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3460372
EAN/GTIN 7291075587470
Številka proizvajalca 3460372

Opis

Opis:

Vrtalnik z navojem, spiralno utorjen, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 12 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm, velikost navoja (TDZ) M16, korak navoja (TP) 2 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 12 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 9 mm
  • Število rezil (NOF): 4
  • Celotna dolžina (OAL): 110 mm
  • Standard DIN 376
  • Dolžina navojnega dela (THL): 20 mm
  • Premer navoja (TDZ): M16
  • Korak navoja (TP): 2 mm