TPSN M-30X3,5-M HETI DIN 13 HSSW 5 % Co spiralni navojni sveder ISO-metrični grobi navoj za široko paleto materialov

Št. art.: 3460350
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3460350
EAN/GTIN 7291075588118
Številka proizvajalca 3460350

Opis

Opis:

Vrtalnik z navojem, spiralno utorjen, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 22 mm, skupna dolžina (OAL) 180 mm, velikost navoja (TDZ) M30, korak navoja (TP) 3,5 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 22 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 18 mm
  • Število rezil (NOF): 4
  • Celotna dolžina (OAL): 180 mm
  • Standard DIN 376
  • Dolžina navojnega dela (THL): 35 mm
  • Premer navoja (TDZ): M30
  • Korak navoja (TP): 3,5 mm