TPGN M-5X0.8-S PMST PM Gun Point navojni sveder po DIN 13 – ISO-metrični grobi navoj za obdelavo nerjavečega jekla

Št. art.: 3460302
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3460302
EAN/GTIN 7291075584967
Številka proizvajalca 3460302

Opis

Opis:

Navojni sveder z rezilnim rezom, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 70 mm, velikost navoja (TDZ) M5, korak navoja (TP) 0,8 mm, uporabna dolžina (LU) 25 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 6 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 4,9 mm
  • Število rezil (NOF): 3
  • Celotna dolžina (OAL): 70 mm
  • Dolžina navojnega dela (THL): 14 mm
  • Premer navoja (TDZ): M5
  • Korak navoja (TP): 0,8 mm
  • Koristna dolžina (LU): 25 mm