TPGN M-2,5X0,45-M HETI DIN 13 HSSE 5 % Gun Point navojni sveder – ISO-metrični grobi navoj za široko paleto materialov.

Št. art.: 3460242
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3460242
EAN/GTIN 7291075585896
Številka proizvajalca 3460242

Opis

Opis:

Navojni sveder z rezilnim rezom, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm, velikost navoja (TDZ) M2.5, korak navoja (TP) 0,45 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 2,8 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 2,1 mm
  • Število rezil (NOF): 2
  • Celotna dolžina (OAL): 50 mm
  • Dolžina navojnega dela (THL): 9 mm
  • Premer navoja (TDZ): M2.5
  • Korak navoja (TP): 0,45 mm