TPGN UNF #6-40-M HETI HSSE 5 % spiralni navojni svedri – enotni fini navoji, za široko paleto materialov.

Št. art.: 3460228
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3460228
EAN/GTIN 7291075587234
Številka proizvajalca 3460228

Opis

Opis:

Navojni sveder z ravnim žlebom, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 56 mm, velikost navoja (TDZ) UNF št. 6, navoj na palec (TPI) 40, uporabna dolžina (LU) 20 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 4 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 3 mm
  • Število rezil (NOF): 3
  • Celotna dolžina (OAL): 56 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL): 10 mm
  • Premer navoja (TDZ): UNF No.6
  • Navojev na palec (TPI): 40
  • Koristna dolžina (LU): 20 mm