TPGN UNC #4 40-M HETI HSSE 5 % Co Gun Point navojni sveder – enotni grobi navoj za veliko število materialov.

Št. art.: 3460225
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
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
Številka izdelka 3460225
EAN/GTIN 7291075586909
Številka proizvajalca 3460225

Opis

Opis:

Navojni sveder z ravnim žlebom, premer vpetja na strani stroja (DCONMS) 3,5 mm, skupna dolžina (OAL) 56 mm, velikost navoja (TDZ) UNC št. 4, navoj na palec (TPI) 40, uporabna dolžina (LU) 18 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 3,5 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 2,7 mm
  • Število rezil (NOF): 2
  • Celotna dolžina (OAL): 56 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL): 10 mm
  • Premer navoja (TDZ): UNC No.4
  • Navojev na palec (TPI): 40
  • Koristna dolžina (LU): 18 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun