TPGN UNF 7/16-20-M HETI HSSE 5 % spiralni navojni svedri – enotni fini navoji, za široko paleto materialov.

Št. art.: 3460202
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3460202
EAN/GTIN 7291075587197
Številka proizvajalca 3460202

Opis

Opis:

Navojni sveder z ravnim žlebom, premer vpetja na strani stroja (DCONMS) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, velikost navoja (TDZ) UNF 7/16, navoj na palec (TPI) 20

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 8 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 6,2 mm
  • Število rezil (NOF): 4
  • Celotna dolžina (OAL): 100 mm
  • Standard DIN 376
  • Dolžina navojnega dela (THL): 18 mm
  • Premer navoja (TDZ): UNF 7/16
  • Navojev na palec (TPI): 20