TPGN UNC 7/8-9-M HETI HSSE 5 % Co Gun Point navojni sveder – enotni grobi navoj za veliko število materialov.

Št. art.: 3460180
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3460180
EAN/GTIN 7291075586831
Številka proizvajalca 3460180

Opis

Opis:

Navojni sveder z ravnim žlebom, premer vpetja na strani stroja (DCONMS) 18 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm, velikost navoja (TDZ) UNC 7/8, navoj na palec (TPI) 9

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 18 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 14,5 mm
  • Število rezil (NOF): 4
  • Celotna dolžina (OAL): 140 mm
  • Standard DIN 376
  • Dolžina navojnega dela (THL): 30 mm
  • Premer navoja (TDZ): UNC 7/8
  • Navojev na palec (TPI): 9