TPGN M-12X1,75-A HEDLC DIN 13 HSSE 5 % Co Gun Point navojni sveder – ISO-metrični grobi navoj za obdelavo aluminija

Št. art.: 3460158
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3460158
EAN/GTIN 7291075585049
Številka proizvajalca 3460158

Opis

Opis:

Navojni sveder z rezilnim rezom, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 9 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm, velikost navoja (TDZ) M12, korak navoja (TP) 1,75 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 9 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 7 mm
  • Število rezil (NOF): 4
  • Celotna dolžina (OAL): 110 mm
  • Dolžina navojnega dela (THL): 22 mm
  • Premer navoja (TDZ): M12
  • Korak navoja (TP): 1,75 mm