TPGN M-2.2X0.45-Y PMTC DIN 13 HSS Gun Point navojni sveder – metrični ISO grobi navoj za različne materiale

Št. art.: 3460153
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3460153
EAN/GTIN 7291075585728
Številka proizvajalca 3460153

Opis

Opis:

Navojni sveder z rezilnim rezom, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 45 mm, velikost navoja (TDZ) M2.2, korak navoja (TP) 0,45 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 2,8 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 2,1 mm
  • Število rezil (NOF): 2
  • Celotna dolžina (OAL): 45 mm
  • Dolžina navojnega dela (THL): 9 mm
  • Premer navoja (TDZ): M2.2
  • Korak navoja (TP): 0,45 mm