Tkaninski laminirani disk 200x50x54 A100 PREMIUM jeklo/nerjaveče jeklo/nerjaveče jeklo-kovina

Št. art.: 34599021
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34599021
EAN/GTIN 8024406516455
Številka proizvajalca 34599021
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Velike dimenzije lamelnih kolutov PREMIUM zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, neprekinjeno obdelavo in krajši čas menjave kolutov. Primerni so za uporabo v ročnih strojih z gibljivimi gredmi in na stacionarnih polirnih strojih. Velik premer poveča stično površino in ustvari enakomernejši vzorec brušenja v primerjavi s podobnimi orodji z manjšimi dimenzijami, kar omogoča tudi njihovo uporabo na velikih površinah. Razporeditev loput zagotavlja neprekinjeno obrabo brusne tkanine in stalno izpostavljenost novim brusnim zrnom, pri čemer se ohranja visoka in stalna zmogljivost brušenja v celotni življenjski dobi orodja. Lamelna kolesa združujejo fleksibilnost z odlično prilagodljivostjo nepravilnim konturam. Poleg tega močno prezračevanje preprečuje, da bi se delovna površina med obdelavo pregrevala, kar vodi do odličnih rezultatov pri različnih vrstah uporabe. Korundni abrazivni lopatici sta nameščeni radialno okoli osi orodja. Izvrtina je ojačana s kovinskim obročem spremenljivih dimenzij, ki je odvisen od premera kolesa, kar omogoča varno namestitev kolesa na brusilni stroj s pomočjo ustrezne redukcijske prirobnice.

Lastnosti:

  • Oblika: Tkaninski disk z zavihkom
  • Primerno za materiale: Neželezne kovine, jeklo, nerjavno jeklo, plastika / PVC
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : C X A-P A100
  • Dimenzije (D x D x V): 200 x 50 x 54 mm
  • Premer: 200 mm
  • Debelina: 50 mm
  • Izvrtina: 54 mm
  • Velikost zrnja: 100
  • Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Prednosti:

  • Dolga življenjska doba orodja in dosledni rezultati
  • Krajši čas menjave krožnikov
  • Izjemna zmogljivost brušenja
  • Prilagodljivost in prilagodljivost
  • Močno prezračevanje med obdelavo, kar pomeni manjšo toplotno obremenitev

Uporaba:

  • Natančna obdelava velikih ravnih, konkavnih ali konveksnih profiliranih površin
  • Brušenje notranjih in zunanjih površin zabojnikov, posod in cevi
  • Fina obdelava delov z nepravilnimi profili, kot so ročaji, fitingi, štancani deli, odstranjevanje in čiščenje zvarnih šivov

Priporočilo:

  • Pri uporabi lamelnih krožnikov je treba upoštevati smer vrtenja, ki jo določa stran lamel z abrazivom na površini. Delo je treba opravljati z nizkim pritiskom.
  • Obdelovanec je treba podajati v nasprotni smeri od smeri vrtenja kolesa. Pri nepravilni uporabi se zmanjša zmogljivost in obstaja nevarnost zloma kolesa.

Posebne lastnosti:
  • Majhna toplotna obremenitev
  • Krajši čas menjave krožnikov
  • Dolga življenjska doba orodja