GEWEBE disk za hitro odpiranje 76xR ZA120 PREMIUM jeklo in nerjavno jeklo

Št. art.: 34593710
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 50 kos
  • Koraki naročila: 50 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 34593710
EAN/GTIN 8024406024332
Številka proizvajalca 34593710
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Hitrostrelni diski PREMIUM iz cirkonija visoke zmogljivosti s sistemom hitrega vpenjanja zagotavljajo povečano odstranjevanje materiala pri aplikacijah z visokim kontaktnim tlakom. Uporaba dodatnega premaza služi odstranjevanju materiala brez pregrevanja obdelovane površine in hkrati zmanjšuje zamašitev diska. Zaradi tega je ta izdelek idealen za obdelavo nerjavnega jekla, saj ima dodatni sloj hladilni učinek in tako dolgoročno preprečuje razbarvanje obdelovanca. Za cirkonij je značilna visoka žilavost, zaradi česar se jasno izboljša odpornost diskov. Odličen oprijem in visokokakovostni abraziv zagotavljata dolgo življenjsko dobo. Ta izdelek je na voljo z dvema različnima vpenjalnima sistemoma za vse vrste orodij.

Lastnosti:

  • Oblika: Hitro zamenljiv disk GEWEBE
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : ZA-P48 PE XY ZA120
  • Dimenzija (D x DEVICE): 76 x R mm
  • Premer posode: 76 mm
  • Velikost zrnja: 120
  • Primerno za materiale: Nerjavno jeklo, neželezne kovine
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Dodatna prevleka hladi in preprečuje razbarvanje na nerjavnem jeklu
  • Večje odstranjevanje materiala
  • Visoka žilavost cirkonija omogoča večjo odpornost
  • Idealno za majhne površine
  • Dolga življenjska doba in visoka stabilnost robov zaradi robustne zasnove

Uporaba:

  • Za naloge z intenzivnim odstranjevanjem materiala in visokimi hitrostmi obdelave (odstranjevanje majhnih odrezkov, varilnih mest ali izbočenih delov zvara).

Priporočilo:

  • Sistem R z zunanjim navojem na brusilnem krožniku: Večja lepilna površina dosega večjo odpornost na mehanske obremenitve v primerjavi s sistemom S.
  • Velikost zrnc 36/40/50/60 za maksimalno odstranjevanje materiala
  • Zrnatost 80/120 za fino obdelavo

Posebne lastnosti:
  • Odlično za nerjavno jeklo in aluminij
  • Visoka stabilnost zaradi robustne zasnove
  • Za težko dostopna območja