S890 SZMU 100508PNRMM IC830 Dvostranski rezalni vložki z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 3458872
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3458872
EAN/GTIN 7291075598094
Številka proizvajalca 3458872

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, maksimalna dolžina reza (APMX) 7 mm, premer notranjega kroga (IC) 10,5 mm, debelina rezilnega vložka (S) 5,75 mm

Lastnosti:

  • Radius kota (RE): 0,8 mm
  • Največja dolžina reza (APMX): 7 mm
  • Premer notranjega kroga (IC): 10,5 mm
  • Rezalni vložek za zaprti kot (EPSR): 88 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (S): 5,75 mm
  • maksimalni posuv fz max 0,2 mm/zob
  • minimalni posuv fz min 0,08 mm/zob
  • Dolžina robov brisalcev (BS): 1,6 mm