S890 FSZ D063-08-22-R10 Ravna rezila za dvostranske rezalne vložke z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 3458862
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3458862
EAN/GTIN 7291075597950
Številka proizvajalca 3458862

Opis

Opis:

Ploščati, kotni rezkarji z WSP, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 63 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, premer pesta (DHUB) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

Lastnosti:

  • Arbor stil A
  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 22 mm
  • Lastnosti hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina Thru
  • Premer rezanja (DC): 63 mm
  • Premer (DC/DCX): 63 mm
  • Smer (HAND): Desna roka
  • Število rezilnih teles (CICT): 8
  • Največja dolžina reza (APMX): 7 mm
  • Premer osnove (DHUB): 48 mm
  • Oznaka rezalne ploščice (MIID): S890 SZMU1005 .
  • Celotna dolžina (OAL): 40 mm
  • Nastavljiv kot (KAPR): 90 stopinj