Tyrolit pritrdilni obroč za kompaktne diske, stisnjen 76x9,6 PREMIUM

Št. art.: 34581830
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
Številka izdelka 34581830
EAN/GTIN 9009013088242
Številka proizvajalca 34581830
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

  • Ta VRHUNSKA vpenjalna prirobnica omogoča vpenjanje kompaktnih plošč v majhnih premerih na premi brusilnik.
  • Zagotovljena sta enostavna rokovanje in maksimalna varnost za uporabnika.
  • Upoštevajte največjo dovoljeno vrednost število vrtljajev.

Material:

  • Neodvisno od materiala

Primerno za:

  • Premi brusilnik

Opomba:

  • Omogoča enostavno in varno vpenjanje kompaktnih plošč na premi brusilnik
  • 846442 S6/H6/M6 SS174
  • 905336 S6/H13/L52 SS597